Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 35F0832.1-EA-10 Nagle Rund 1/4 Tommer Diameter 2 Tommer Lengde, 10PK | AE9MLU 6KU73

APPROVED VENDOR 35F0832.1-EA-10 Nagle rund 1/4 tomme diameter 2 tommers lengde, 10PK

På lager
Vare: AE9MLU Modell: 35F0832.1-EA-10Kryssreferanse: 6KU73
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.445 "
Hodehøyde0.188 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde2"
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 35F0832.1-EA-10 Nagle rund 1/4 tomme diameter 2 tommers lengde, 10PK
151NOK /pakke