Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 350406-0 Rivet Round 1/8 Diameter 3/8 Inch Length, 510PK | AE9KHK 6KE52

APPROVED VENDOR 350406-0 Nagle rund 1/8 diameter 3/8 tomme lengde, 510PK

På lager
Vare: AE9KHK Modell: 350406-0Kryssref.: 6KE52
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.225 "
Hodehøyde0.094 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde3 / 8 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 350406-0 Nagle rund 1/8 diameter 3/8 tomme lengde, 510PK
196NOK /pakke