Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 33J784 Dome Dørstopper Satin Chrome 1-3/4 Diameter | AC6EQY

APPROVED VENDOR 33J784 Dome Dørstopper Satin Chrome 1-3/4 Diameter

På lager
Vare: AC6EQY Modell: 33J784
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDome Stopp
Base Dia.1.75 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Høyde1"
MaterialeMassiv messing
MonteringsstilSkru inn
MonteringstypeGulvmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Stigerør (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 33J785 Dome Dørstopper Polert Messing Diameter 2 In | AC6EQZ 33J785Polert messing1.125 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J786 Kuppeldørstopp Gulvmontert satengkrom | AC6ERA 33J786Satin Chrome1.5 "61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J814 Kuppeldørstopp Gulvmontert messing | AC6ERY 33J814Polert messing1.5 "171NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J815 Dome Door Stop Gulvmontert sateng bronse | AC6ERZ 33J815Satengbronse1.5 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33J784 Dome Dørstopper Satin Chrome 1-3/4 Diameter
147NOK / enhet