Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 33J785 Dome Dørstopper Polert Messing Diameter 2 In | AC6EQZ

APPROVED VENDOR 33J785 Dome Dørstopper polert messing Diameter 2 Tommer

På lager
Vare: AC6EQZ Modell: 33J785

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDome Stopp
Base Dia.1.75 "
FinishPolert messing
maskinvareInkludert
Høyde1.125 "
MaterialeMassiv messing
MonteringsstilSkru inn
MonteringstypeGulvmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Stigerør (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydePris
GODKJENT LEVERANDØR 33J784 Dome Dørstopper Satin Chrome 1-3/4 Diameter | AC6EQY 33J784Satin Chrome1"140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J786 Kuppeldørstopp Gulvmontert satengkrom | AC6ERA 33J786Satin Chrome1.5 "158NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J814 Kuppeldørstopp Gulvmontert messing | AC6ERY 33J814Polert messing1.5 "178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33J815 Dome Door Stop Gulvmontert sateng bronse | AC6ERZ 33J815Satengbronse1.5 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33J785 Dome Dørstopper polert messing Diameter 2 Tommer
85NOK / enhet