GODKJENT LEVERANDØR 33H178 Sammenleggbar plattform for lastebil 29 x 19 | AC6DRA

APPROVED VENDOR 33H178 Sammenleggbar plattform for lastebil 29 x 19

På lager
Vare: AC6DRA Modell: 33H178

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.4"
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1"
FARGEGrå
Dekkhøyde5.625 "
Deck lengde29.375 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde19 "
Utvidet lengde44 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler20
HåndtakstypeTeleskopisk
Lastekapasitet440 lb.
Antall hjul4
Total høyde33 7/8 til 45 5/8 "
Total lengde29 "
Samlet bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.545
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)77.72
Skipets bredde (cm)50.04
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjul Dia.DekkhøydeMålerHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 33H179 Sammenleggbar plattform for lastebil 35 x 23 | AC6DRB 33H179Stål5"7"20Teleskopisk660 lb.35 til 45 5/8 "35 "2 860 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33H180 plattformlastebil foldehåndtak 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Aluminum4"7.75 "17Fast bretting330 lb.35.75 "29 "1 755 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33H181 Plattform Truck sammenleggbar håndtak 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Aluminum5"7.75 "17Fast bretting550 lb.35.5 "35.5 "3 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33H178 Sammenleggbar plattform for lastebil 29 x 19
2 122 NOK / enhet