GODKJENT LEVERANDØR 33H179 Sammenleggbar plattform for lastebil 35 x 23 | AC6DRB

APPROVED VENDOR 33H179 Sammenleggbar plattform for lastebil 35 x 23

På lager
Vare: AC6DRB Modell: 33H179

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.5"
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1"
FARGEGrå
Dekkhøyde7"
Deck lengde36 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
Utvidet lengde44 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler20
HåndtakstypeTeleskopisk
Lastekapasitet660 lb.
Antall hjul4
Total høyde35 til 45 5/8 "
Total lengde35 "
Samlet bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.2625
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjul Dia.DekkhøydeMålerHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 33H178 Sammenleggbar plattform for lastebil 29 x 19 | AC6DRA 33H178Stål4"5.625 "20Teleskopisk440 lb.33 7/8 til 45 5/8 "29 "2 122 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33H180 plattformlastebil foldehåndtak 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Aluminum4"7.75 "17Fast bretting330 lb.35.75 "29 "1 755 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 33H181 Plattform Truck sammenleggbar håndtak 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Aluminum5"7.75 "17Fast bretting550 lb.35.5 "35.5 "3 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33H179 Sammenleggbar plattform for lastebil 35 x 23
2 860 NOK / enhet