GODKJENT LEVERANDØR 32V394 Trådreol 63x36x18 5 Hylle Krom | AC6CKV

APPROVED VENDOR 32V394 Trådreol 63x36x18 5 Hylle Krom

På lager
Vare: AC6CKV Modell: 32V394

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde18 "
FinishForkrommet
Høyde63 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet300 lb.
HylletypeFrittstående
Bredde36 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.73
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)21.91
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAntall hyllerBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 32V397 Trådreol 63x36x18 6 Hylle Krom | AC6CKY 32V39763 "636 "3 398 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V401 Trådreol 63x60x18 4 Hylle Krom | AC6CLB 32V40163 "460 "3 911 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V404 Trådreol 63x60x18 5 Hylle Krom | AC6CLE 32V40463 "560 "4 072 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V407 Trådreol 63x60x18 6 Hylle Krom | AC6CLH 32V40763 "660 "3 298 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V413 Trådreol 74x36x18 5 Hylle Krom | AC6CLP 32V41374 "536 "4 100 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V416 Trådreol 74x36x18 6 Hylle Krom | AC6CLT 32V41674 "636 "3 504 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32V419 Trådreol 74x60x18 4 Hylle Krom | AC6CLW 32V418 32V41974 "460 "3 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32V394 Trådreol 63x36x18 5 Hylle Krom
3 066 NOK / enhet