Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 30A0512-EA-100 Nagle Rund 5/32 Diameter 3/4 L, 100PK | AE9MMX 6KU99

APPROVED VENDOR 30A0512-EA-100 Nagle Rund 5/32 Diameter 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AE9MMX Modell: 30A0512-EA-100Kryssreferanse: 6KU99

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

183NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.117 "
hode~~POS=TRUNCRund
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde3 / 4 "
NittematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0512-EA-100 Nagle Rund 5/32 Diameter 3/4 L, 100PK
183NOK /pakke