Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3034031537 Laboratoriebrett Kjemikaliebestandig 3/4 x 10 x 14 | AF4NHZ 9DGT7

APPROVED VENDOR 3034031537 Laboratoriebrett Kjemikaliebestandig 3/4 x 10 x 14

På lager
Vare: AF4NHZ Modell: 3034031537Kryssreferanse: 9DGT7
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde3 / 4 "
Lengde14 "
MaterialeGlassfiber
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3184031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 14 x 18 | AF3NVX 8A808 318403153718 "14 "534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3034031537 Laboratoriebrett Kjemikaliebestandig 3/4 x 10 x 14
452NOK / enhet