Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3184031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 14 x 18 | AF3NVX 8A808

APPROVED VENDOR 3184031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 14 x 18

På lager
Vare: AF3NVX Modell: 3184031537Kryssreferanse: 8A808
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Høyde3 / 4 "
Lengde18 "
MaterialeGlassfiber
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3924103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3034031537 Laboratoriebrett Kjemikaliebestandig 3/4 x 10 x 14 | AF4NHZ 9DGT7 303403153714 "10 "452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3184031537 Kjemikaliebestandig brett 3/4 x 14 x 18
534NOK / enhet