Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJY3 Støtteklemme Slangeseparator med bånd | AC4FGF

APPROVED VENDOR 2ZJY3 støtteklemmeslangeseparator med bånd

På lager
Vare: AC4FGF Modell: 2ZJY3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtteklemme
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeGummi / stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
typenTrippel m / U bolt og slips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW5 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFN 2ZJW53 / 8 "3 / 4 "m / øyebolt92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW7 Støtteklemmeslangeutskiller Svart | AC4FFQ 2ZJW73 / 8 "1 / 4 "m / øyebolt69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJW9 Støtteklemmeslangeutskiller 3/4 tommers Od | AC4FFT 2ZJW91 / 2 "7 / 8 "m / øyebolt86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX2 Støtteklemmeslangeseparator 3/4 tommers Od | AC4FFV 2ZJX23 / 8 "3 / 4 "m / sekskantbolt92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX4 Støtteklemmeslangeseparator 7/8 tommer Od | AC4FFX 2ZJX41 / 2 "7 / 8 "m / sekskantbolt147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX6 Støtteklemmeslangeseparator uten slips | AC4FFZ 2ZJX63 / 8 "3 / 4 "Trippel m / bolt97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJX8 Støtteklemmeslangeseparator med slips | AC4FGB 2ZJX83 / 8 "3 / 4 "Trippel m / sekskantbolt og slips142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJY3 støtteklemmeslangeseparator med bånd
165NOK / enhet