Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber | CQ7XWX 419X94

GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber

På lager
Vare: CQ7XWX Modell: 60321NKryssreferanse: 419X94
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2453
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 48368 Water Connector, 3/8 Inch Heightose Inside Dia, 5 ft Hose Length, 200 psi, PVC | CQ7XWY 419X90 48368256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 60321N Water Connector, 1/4 Inch Heightose Inside Dia, 4 ft Hose Length, 200 psi, Rubber, Rubber
139NOK / enhet