Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP3 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEA

APPROVED VENDOR 2ZJP3 slangemontering 18 tommer Lengde 3/8-18

På lager
Vare: AC4FEA Modell: 2ZJP3
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde18 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ7 slangemontering 180 tommer Lengde 3/4 tommer Od | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft.3 / 4 "1 217 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJL7 Slangemontering 18 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDK 2ZJL73 / 8 "18 "3 / 4 "201NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN5 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR1 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEH 2ZJR11 / 2 "18 "7 / 8 "391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP3 slangemontering 18 tommer Lengde 3/8-18
285NOK / enhet