Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJL7 Slangemontering 18 Tommer Lengde 1/4-18 | AC4FDK

APPROVED VENDOR 2ZJL7 Slangemontering 18 Tommer Lengde 1/4-18

På lager
Vare: AC4FDK Modell: 2ZJL7
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering
FARGESvart
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde18 "
Hanntråd (inn.)1 / 4-18
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ7 slangemontering 180 tommer Lengde 3/4 tommer Od | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft.3 / 4 "1 217 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJN5 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "223NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJP3 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEA 2ZJP31 / 2 "18 "7 / 8 "285NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJR1 Slangemontering 18 Tommer Lengde 3/8-18 | AC4FEH 2ZJR11 / 2 "18 "7 / 8 "391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL7 Slangemontering 18 Tommer Lengde 1/4-18
201NOK / enhet