Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ1 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL

APPROVED VENDOR 2ZJJ1 Koblingsfeste Abs 3/4 Inch Od

På lager
Vare: AC4FCL Modell: 2ZJJ1
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsbeslag
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "322NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH6 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH7 Koblingsfeste Abs 7/8 tommer Od | AC4FCH 2ZJH71 / 2 "7 / 8 "469NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ1 Koblingsfeste Abs 3/4 Inch Od
336NOK / enhet