Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH7 Koblingsfeste Abs 7/8 tommer Od | AC4FCH

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Koblingsfeste Abs 7/8 Inch Od

På lager
Vare: AC4FCH Modell: 2ZJH7
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsbeslag
Inne i Dia.1 / 2 "
Hanntråd (inn.)3 / 8-18
MaterialeMessing
Utenfor Dia.7 / 8 "
typenm/adapter
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "322NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH6 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ1 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "336NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Koblingsfeste Abs 7/8 Inch Od
469NOK / enhet