Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH8 Mender Fitting 3/4 Inch Od | AC4FCJ

APPROVED VENDOR 2ZJH8 Mender Fitting 3/4 Inch Od

På lager
Vare: AC4FCJ Modell: 2ZJH8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMender montering
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.3 / 4 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od | AC4FCK 2ZJH91 / 2 "7 / 8 "434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH8 Mender Fitting 3/4 Inch Od
397NOK / enhet