Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od | AC4FCK

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od

På lager
Vare: AC4FCK Modell: 2ZJH9
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMender montering
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.7 / 8 "
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 2ZJH8 Mender Fitting 3/4 Inch Od | AC4FCJ 2ZJH83 / 8 "3 / 4 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH9 Mender Fitting 7/8 Inch Od
441NOK / enhet