GODKJENT LEVERANDØR 2ZJF1 luftbremseslange 7/8 tommers ytre diameter svart | AC4FBH

APPROVED VENDOR 2ZJF1 luftbremseslange 7/8 tommer ytre diameter svart

På lager
Vare: AC4FBH Modell: 2ZJF1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbremseslange
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde250ft.
MaterialeSyntetisk gummi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-40 til 200 grader F
Arbeids press225 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.78
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF1 luftbremseslange 7/8 tommer ytre diameter svart
7 453 NOK / enhet