Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2VKP9 Festebåndsskralde 30ft x 2in 3333lb | AC3QTQ

APPROVED VENDOR 2VKP9 skralle med festebånd 30 fot x 2 tommer 3333 lb

På lager
Vare: AC3QTQ Modell: 2VKP9
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke10,000 lb.
FARGEGul
MonteringsstilFlat krok
MaskinvarematerialeLegert stålplate
Rem lengde30ft.
Stropp bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense3333 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.63
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP3 Bindestropp Ratchet 15 fot x 1 tommer - pakke med 2 | AC3QTJ 2VKP31200 lb.RødS-krok15ft.1"400 lb.398NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP4 Bindestropp Ratchet 6ft x 1-1 / 2 inch - Pakke med 2 | AC3QTK 2VKP43000 lb.SvartS-krok6ft.1.5 "1000 lb.570NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP5 Båndstropp Ratchet 6ft x 1-1 / 2 inch - Pakke med 2 | AC3QTL 2VKP53000 lb.SvartJ-krok6ft.1.5 "1000 lb.536NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP6 Festebåndsskralde 15ft x 1-1/2 tommer 1333 | AC3QTM 2VKP64000 lb.SvartSnap krok15ft.1.5 "1333 lb.358NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP7 Bindestropp Ratchet 15ft x 1-1 / 2 inch 1333 | AC3QTN 2VKP74000 lb.SvartJ-krok15ft.1.5 "1333 lb.435NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP8 Bindestropp Ratchet 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lb.GulJ-krok15ft.2"1666 lb.464NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2VKP9 skralle med festebånd 30 fot x 2 tommer 3333 lb
649NOK / enhet