Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2VKP6 Festebåndsskralde 15ft x 1-1/2 tommer 1333 | AC3QTM

APPROVED VENDOR 2VKP6 skralle med festestrop 15 fot x 1-1/2 tomme 1333

På lager
Vare: AC3QTM Modell: 2VKP6
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFest bånd
JusteringstypeRatchet
Body Materialpolyester
Bruddstyrke4000 lb.
FARGESvart
MonteringsstilSnap krok
MaskinvarematerialeLegert stålplate
Rem lengde15ft.
Stropp bredde1.5 "
Arbeidsbelastningsgrense1333 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeFARGEMonteringsstilRem lengdeStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP3 Bindestropp Ratchet 15 fot x 1 tommer - pakke med 2 | AC3QTJ 2VKP31200 lb.RødS-krok15ft.1"400 lb.398NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP4 Bindestropp Ratchet 6ft x 1-1 / 2 inch - Pakke med 2 | AC3QTK 2VKP43000 lb.SvartS-krok6ft.1.5 "1000 lb.570NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP5 Båndstropp Ratchet 6ft x 1-1 / 2 inch - Pakke med 2 | AC3QTL 2VKP53000 lb.SvartJ-krok6ft.1.5 "1000 lb.536NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP7 Bindestropp Ratchet 15ft x 1-1 / 2 inch 1333 | AC3QTN 2VKP74000 lb.SvartJ-krok15ft.1.5 "1333 lb.435NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP8 Bindestropp Ratchet 15ft x 2in 1666lb | AC3QTP 2VKP85000 lb.GulJ-krok15ft.2"1666 lb.464NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2VKP9 Festebåndsskralde 30ft x 2in 3333lb | AC3QTQ 2VKP910,000 lb.GulFlat krok30ft.2"3333 lb.649NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2VKP6 skralle med festestrop 15 fot x 1-1/2 tomme 1333
358NOK / enhet