Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2UJP6 Cotter Hairpin 0.148 X 2 15/16, 25PK | AC3LLN

APPROVED VENDOR 2UJP6 splint hårnål 0.148 X 2 15/16, 25PK

På lager
Vare: AC3LLN Modell: 2UJP6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.5/8 til 1 "
Lengde2 15 / 16 "
MaterialeStål
Pin Dia.9 / 64 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP6 splint hårnål 0.148 X 2 15/16, 25PK
170NOK /pakke