Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TV84 Hex Bushing 1 1/4 x 3/4in 316 Rustfritt Stål | AC3JAW

APPROVED VENDOR 2TV84 sekskantbøssing 1 1/4 x 3/4 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JAW Modell: 2TV84
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1-1/4" x 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LTC5 sekskantbøssing 1/4 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 8"41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTC6 sekskantbøssing 3/8 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 rustfritt stål3 / 8 "x 1 / 8"43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTC7 sekskantbøssing 3/8 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 rustfritt stål3 / 8 "x 1 / 4"46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTC8 sekskantbøssing 1/2 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 8"62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTC9 sekskantbøssing 1/2 x 1/4 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTE1 sekskantbøssing 1/2 x 3/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 rustfritt stål1 / 2 "x 3 / 8"59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LTE2 sekskantbøssing 3/4 x 1/8 tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 rustfritt stål3 / 4 "x 1 / 8"83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV84 sekskantbøssing 1 1/4 x 3/4 tommer 316 rustfritt stål
270NOK / enhet