Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RRT3 dørkarm værstikk Hvit 7 fots lengde | AC3DGT

APPROVED VENDOR 2RRT3 dørkarm værkant Hvit 7 fots lengde

På lager
Vare: AC3DGT Modell: 2RRT3
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens høyde1 / 2 "
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Sett inn fargeHvit
Sett inn materialePolyuretanskum
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn TypeKerf
Total lengde7ft.
Projeksjon13 / 16 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRT4 dørkarm værstikk brun 7 fot lengde | AC3DGU 2RRT4brun189NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT3 dørkarm værkant Hvit 7 fots lengde
86NOK / enhet