GODKJENT LEVERANDØR 2RRT4 dørkarm værstikk brun 7 fot lengde | AC3DGU

APPROVED VENDOR 2RRT4 dørkarm værstikk brun 7 fots lengde

Vare: AC3DGU Modell: 2RRT4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

189NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens høyde1 / 2 "
Flensetykkelse1 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Sett inn fargebrun
Sett inn materialePolyuretanskum
Sett inn størrelse1 / 2 "
Sett inn TypeKerf
Total lengde7ft.
Projeksjon13 / 16 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)210.82
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSett inn fargePris
GODKJENT LEVERANDØR 2RRT3 dørkarm værstikk Hvit 7 fots lengde | AC3DGT 2RRT3Hvit86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRT4 dørkarm værstikk brun 7 fots lengde
189NOK / enhet