Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2RAD7 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 7 Tommer Lengde | AC3BCD

APPROVED VENDOR 2RAD7 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 7 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC3BCD Modell: 2RAD7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.718 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde7"
Størrelse#10
Liten endedia.0.560 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD7 Taper Pin Standard 18-8 #10 x 7 Tommer Lengde
529NOK / enhet