Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2PZZ6 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 Tommer Lengde | AC3AWQ

APPROVED VENDOR 2PZZ6 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC3AWQ Modell: 2PZZ6
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.500 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3"
Størrelse#8
Liten endedia.0.430 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZZ6 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 3 Tommer Lengde
107NOK / enhet