Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2PZZ2 Taper Pin Standard 18-8 #8 x 1 1/2 tomme Lengde | AC3AWM

APPROVED VENDOR 2PZZ2 konisk pinne standard 18-8 #8 x 1 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3AWM Modell: 2PZZ2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.500 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.5 "
Størrelse#8
Liten endedia.0.461 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZZ2 konisk pinne standard 18-8 #8 x 1 1/2 tomme lengde
72NOK / enhet