Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZV8 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 1/4 L, 5PK | AC3AVT

APPROVED VENDOR 2PZV8 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 1/4 L, 5PK

På lager
Vare: AC3AVT Modell: 2PZV8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.343 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.25 "
Størrelse#6
Liten endedia.0.315 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV8 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 1/4 L, 5PK
279NOK /pakke