Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2NPE7 Vibrasjonsisolator 55 Lb Max M8 x 1.25 | AC2WQT

APPROVED VENDOR 2NPE7 vibrasjonsisolator 55 Lb Max M8 x 1.25

På lager
Vare: AC2WQT Modell: 2NPE7
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCyl. Vibrasjonsisolator
Sylinderdia.1"
Høyde1"
MaterialeGummi
Maks. Last nedoverkompresjon (Lb.)55
Maks. Last sidelengs skjæring (Lb.)8
Metrisk gjengestørrelseM8 x 1.25
MonteringKomprimering
Motstandsdyktig motslite~~POS=TRUNC
SkruerKlar sinkbelagt, grad 5
tråd Lengde5 / 8 "
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenInnvendige tråder toppenden, hanntråder, nedre ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode4016993500
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSylinderdia.HøydeSkruertråd LengdeTrådstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NNZ5 Vibrasjonsisolator 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2NNZ53 / 8 "1 / 2 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "8-32Hanntråder begge ender25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NNZ6 Vibrasjonsisolator 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2NNZ65 / 8 "1 / 2 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "8-32Hanntråder begge ender30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NNZ7 Vibrasjonsisolator 40 Lb Max 1/4-20 | AC2WPD 2NNZ73 / 4 "3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "1 / 4-20Hanntråder begge ender34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NNZ8 Vibrasjonsisolator 40 Lb Max M6 x 1 | AC2WPE 2NNZ83 / 4 "3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "M6 x 1Hanntråder begge ender35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NNZ9 Vibrasjonsisolator 45 Lb Max 5/16-18 | AC2WPF 2NNZ91"1"Klar sinkbelagt, grad 55 / 8 "5 / 16-18Hanntråder begge ender37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NPA1 Vibrasjonsisolator 50 Lb Max 1/4-20 | AC2WPG 2NPA11"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "1 / 4-20Hanntråder begge ender27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NPA2 vibrasjonsisolator 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2NPA21"3 / 4 "Klar sinkbelagt, grad 51 / 2 "M6 x 1Hanntråder begge ender33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPE7 vibrasjonsisolator 55 Lb Max M8 x 1.25
56NOK / enhet