GODKJENT LEVERANDØR 2NJE4 C Channel 1/4 Inch Leg 2 Inch x 10 Feet Uhmw | AC2VZW

APPROVED VENDOR 2NJE4 C Kanal 1/4 Tommer Ben 2 Tommer x 10 Fot Uhmw

Vare: AC2VZW Modell: 2NJE4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

910NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Channel lager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
typenTransportbåndstyreskinne
Veggtykkelse0.093 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre åpningsbredde (1-3 / 8 ")
    • Innvendig basebredde (2 ")
    • Innvendig benlengde (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE3 C Channel 1/4 Inch Leg 1 Inch x 10 Feet Uhmw | AC2VZV 2NJE30.125 "781NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE4 C Kanal 1/4 Tommer Ben 2 Tommer x 10 Fot Uhmw
910NOK / enhet