Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39080.031.0062 Dowel Pin Legering Stål 5/16 X 5/8 Lengde, 50PK | AC2QVT 2MB92

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Dyvelpinne Legert stål 5/16 X 5/8 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AC2QVT Modell: U39080.031.0062Kryssref: 2MB92 / 175M01
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)20,000 kg
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde5 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)10,000 kg
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0062 Dyvelpinne Legert stål 5/16 X 5/8 Lengde, 50PK
323NOK /pakke