GODKJENT LEVERANDØR 2KPD4 Hylle Add On H 74 B 60 D 36 Sink | AC2JML

APPROVED VENDOR 2KPD4 Reoler Add On H 74 B 60 D 36 Sink

Vare: AC2JML Modell: 2KPD4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGESølv
Dybde36 "
FinishSink belagt
Høyde74 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
HylletypeTillegg
Bredde60 "
TrådhyllefinishSink belagt
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeTillegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeAntall hyllerHyllekapasitetHylletypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTF8 Industriell trådhylle H 63 W 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTG4 Industrielle trådhyller H 63 W 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "2 565 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTG7 Industrielle trådreoler H 63 W 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.60 "693NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTG8 Industrielle trådreoler H 63 W 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.72 "4 210 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTH1 Industrielle trådreoler H 74 W 36 D 18 | AB4QBN 1ZTH118 "74 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "2 309 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTH2 Industrielle trådhyller H 74 W 48 D 18 | AB4QBP 1ZTH218 "74 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "2 885 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTH6 Industriell hyller H 74 W 36 D 24 | AB4QBU 1ZTH624 "74 "4800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPD4 Reoler Add On H 74 B 60 D 36 Sink