GODKJENT LEVERANDØR 2KPC2 Hylle Add On H 63 W 72 D 36 Krom | AC2JLZ

APPROVED VENDOR 2KPC2 Hylle Add On H 63 W 72 D 36 Krom

Vare: AC2JLZ Modell: 2KPC2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 176 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde36 "
FinishForkrommet
Høyde63 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
HylletypeTillegg
Bredde72 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeTillegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetHylletypeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ANZ8 Industrielle trådhyller H74 W36 Krom | AA8XLP 1ZTH6 1ANZ824 "74 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "3 482 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF2 Industrielle trådhyller H63 W24 Krom | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "4 158 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF3 Industrielle trådhyller H63 W36 Krom | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "4 584 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF8 Industrielle trådhyller H74 W24 Krom | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "2 213 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGF9 Industrielle trådhyller H74 W36 Krom | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "2 712 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGG5 Industrielle trådhyller H74 W24 Krom | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "2 686 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ZTJ3 Industrielle trådhyller H63 W24 Krom | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "3 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPC2 Hylle Add On H 63 W 72 D 36 Krom
5 176 NOK / enhet