GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ6 Hyllestarter H 74 Tommer Bredde 48 Tommer Krom | AC2JLJ

APPROVED VENDOR 2KNZ6 Hyllestarter H 74 Tommer Bredde 48 Tommer Krom

På lager
Vare: AC2JLJ Modell: 2KNZ6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde36 "
FinishForkrommet
Høyde74 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet800 lb.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde48 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ2 Hyllestarter H 63 W 48 D 36 Krom | AC2JLE 2KNZ236 "63 "800 lb.48 "3 205 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ3 Hyllestarter H 63 W 60 D 36 Krom | AC2JLF 2KNZ336 "63 "600 lb.60 "7 364 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ4 Hyllestarter H 63 W 72 D36 Krom | AC2JLG 2KPA3 2KNZ436 "63 "600 lb.72 "8 277 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ7 Hyllestarter H 74 W 60 D 36 Krom | AC2JLK 2KNZ736 "74 "600 lb.60 "5 379 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ8 Hyllestarter H 74 W 72 D 36 Krom | AC2JLL 2KNZ836 "74 "600 lb.72 "8 357 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2KPD8 Hyllestarter H 85 W 48 D 18 Krom | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb.48 "3 074 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KPD9 Hyllestarter H 85 W 60 D 18 Krom | AC2JMR 2KPD918 "85 "600 lb.60 "4 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KNZ6 Hyllestarter H 74 Tommer Bredde 48 Tommer Krom
4 910 NOK / enhet