Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JGD8 Støpejern Cl 40 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot | AC2EKV

APPROVED VENDOR 2JGD8 Støpejern Cl 40 1 1/2 tomme diameter x 1 fot

På lager
Vare: AC2EKV Modell: 2JGD8
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
LegeringstypeCL 40 Gråjern
Diameter1.5 "
Diametertoleranse+ 0.066 / + 0.114 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeCast Iron
TemperSom rollebesetning
typenGenerelt formål
Typisk hardhet207 til 277
Typisk strekkfasthet40,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7207200075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2JGD9 Stang Støpejern Cl 40 1 3/4 tomme Diameter x 1 fot | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 til 277517NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE1 Støpejern Cl 40 2 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 til 269706NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE2 Støpejern Cl 40 2 1/4 tomme diameter x 1 fot | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 269857NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE3 Støpejern Cl 40 2 1/2 tomme diameter x 1 fot | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 022 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE4 Støpejern Cl 40 2 3/4 tommers diameter x 1 fot | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 180 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE5 Støpejern Cl 40 3 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 434 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE7 Stang Støpejern Cl 40 3 1/2 tomme Diameter x 1 fot | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 til 2691 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGD8 Støpejern Cl 40 1 1/2 tomme diameter x 1 fot
391NOK / enhet