GODKJENT LEVERANDØR 2JGE7 Stang Støpejern Cl 40 3 1/2 tomme Diameter x 1 fot | AC2ELC

APPROVED VENDOR 2JGE7 Støpejern Cl 40 3 1/2 tomme diameter x 1 fot

På lager
Vare: AC2ELC Modell: 2JGE7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
LegeringstypeCL 40 Gråjern
Diameter3.5 "
Diametertoleranse+ 0.087 / + 0.163 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeCast Iron
TemperSom rollebesetning
typenGenerelt formål
Typisk hardhet197 til 269
Typisk strekkfasthet40,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.49
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7207200075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2JGD8 Støpejern Cl 40 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 til 277391NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGD9 Stang Støpejern Cl 40 1 3/4 tomme Diameter x 1 fot | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 til 277517NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE1 Støpejern Cl 40 2 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 til 269706NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE2 Støpejern Cl 40 2 1/4 tomme diameter x 1 fot | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 269857NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE3 Støpejern Cl 40 2 1/2 tomme diameter x 1 fot | AC2EKZ 2JGE32.5 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 022 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE4 Støpejern Cl 40 2 3/4 tommers diameter x 1 fot | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 180 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGE5 Støpejern Cl 40 3 tommers diameter x 1 fot lengde | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 til 2691 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGE7 Støpejern Cl 40 3 1/2 tomme diameter x 1 fot
1 921 NOK / enhet