Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZH4 R Od Seal 1 1/2id x 1 7/8 Od 3/16w - Pakke med 2 | AC2DLG

APPROVED VENDOR 2HZH4 R Od Seal 1 1/2id x 1 7/8 Od 3/16w - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DLG Modell: 2HZH4
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1-1 / 2 "
Høyde5 / 16 "
Inne i Dia.1.5 "
Utenfor Dia.1.875 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKP 2HZF61 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "UretanType B polyseal1 / 8 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "UretanType B polyseal1 / 8 "120NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "UretanType B polyseal1 / 8 "179NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "UretanType B polyseal1 / 8 "187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "UretanType B polyseal1 / 8 "203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "UretanType B polyseal1 / 8 "218NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "UretanType B polyseal1 / 8 "225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH4 R Od Seal 1 1/2id x 1 7/8 Od 3/16w - Pakke med 2
197NOK / enhet