Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKP

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DKP Modell: 2HZF6
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1 / 4 "
Høyde1 / 4 "
Inne i Dia.1 / 4 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF7 R Od Seal 3/8 Id x 5/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "UretanType B polyseal1 / 8 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF8 R Od Seal 1/2 Id x 3/4 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "UretanType B polyseal1 / 8 "188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF9 R Od Seal 5/8 Id x 7/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "UretanType B polyseal1 / 8 "197NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG2 R Od Seal 7/8 Id x 1 1/8 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "UretanType B polyseal1 / 8 "214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG4 R Od Seal 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "UretanType B polyseal1 / 8 "229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG6 R Od Seal 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "UretanType B polyseal1 / 8 "237NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG7 R Od Seal 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - Pakke med 2 | AC2DLA 2HZG71 / 4 "1.5 "1.75 "UretanType B polyseal1 / 8 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Seal 1/4 Id x 1/2 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2
137NOK / enhet