GODKJENT LEVERANDØR 2HJK8 Stangstål 1018 5/8 tomme diameter x 6 fot lengde | AC2BMC

APPROVED VENDOR 2HJK8 stangstål 1018 5/8 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC2BMC Modell: 2HJK8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

392NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype1018
Diameter5 / 8 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.002 "
Finishupolert
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke55,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF7 Stangstål 1018 5/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKN 2HJF71 ft.+/- 1.000 "152NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJH8 Stangstål 1018 5/8 tommers diameter x 3 fots lengde | AC2BLH 2HJH83 ft.+/- 3.000 "179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJK8 stangstål 1018 5/8 tomme diameter x 6 fot lengde
392NOK / enhet