APPROVED VENDOR 2HHP2 Bar Rectangular Steel 1018 5/8 x 1 3/4 Inch 6 Feet | AC2BDW

APPROVED VENDOR 2HHP2 stang rektangulært stål 1018 5/8 x 1 3/4 tomme 6 fot

Vare: AC2BDW Modell: 2HHP2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 096 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær stang
Legeringstype1018
Finishupolert
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
Tykkelse5 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke55,000 PSI
Bredde1.75 "
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7215500015
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE5 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 tomme 1 fot lengde | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE6 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 1/4 tomme 1 fot | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE7 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 1/2 tomme 1 fot | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE8 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 1 3/4 tomme 1 fot | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "252NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVE9 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 2 tommer 1 fot lengde | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "285NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF1 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 3 tommer 1 fot lengde | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "405NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2AVF2 Bar rektangulært stål 1018 5/8 x 3 1/2 tomme 1 fot | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHP2 stang rektangulært stål 1018 5/8 x 1 3/4 tomme 6 fot
1 096 NOK / enhet