Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CCK5 Hex Nut Full M6 X 1 10Mm W, 12500PK | AB9DNX

APPROVED VENDOR 2CCK5 sekskantmutter Full M6 X 1 10 Mm W, 12500PK

På lager
Vare: AB9DNX Modell: 2CCK5
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
12 729 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishGul forzinket
Klasseklasse 10.9
Høyde5mm
MaterialeHøyt karbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse10.9
Rockwell HardnessC36
StørrelseM6 x 1
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
typenFull
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK5 sekskantmutter Full M6 X 1 10 Mm W, 12500PK
12 729 NOK /pakke