Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CB66 Hex Cap Screw Grade 5, 7/16-14 X 3/4, 100PK | AB9DLV

APPROVED VENDOR 2CB66 Hex Cap Screw Grade 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK

På lager
Vare: AB9DLV Modell: 2CB66
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB66 Hex Cap Screw Grade 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK
309NOK /pakke