Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2BU34 Maskinskrue Oval 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CQB

APPROVED VENDOR 2BU34 Maskinskrue Oval 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CQB Modell: 2BU34
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
129NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.279 "
Hodehøyde0.128 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2BU34 Maskinskrue Oval 6-32 X 1/2 L, 100PK
129NOK /pakke