APPROVED VENDOR 2BA26 Machine Screw Round 10-32 X 7/16 L, 100PK | AB9BZU

APPROVED VENDOR 2BA26 maskinskrue rund 10-32 X 7/16 L, 100PK

Vare: AB9BZU Modell: 2BA26

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2BA26 maskinskrue rund 10-32 X 7/16 L, 100PK