Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2A733 Ferrule 1/4 tomme - pakke med 10 | AB8WMN

APPROVED VENDOR 2A733 Ferrule 1/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB8WMN Modell: 2A733
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangehylse
Barb Størrelse1 / 4 "
Hull Dia.0.406 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slange utenfor Dia.1 / 2 "
Inne i Dia.0.525 "
Lengde0.7 "
MaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7419995050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hylse Innvendig Dia. (In.) (0.525)

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseHull Dia.Slange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Inne i Dia.LengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 2A734 Ferrule 3/8 tommer - pakke med 10 | AB8WMP 2A7343 / 8 "0.5 "3 / 8 "11 / 16 "0.725 "0.965 "93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2A735 Ferrule 1/2 tomme - pakke med 10 | AB8WMQ 2A7351 / 2 "0.687 "1 / 2 "13 / 16 "0.850 "0.965 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2A733 Ferrule 1/4 tomme - pakke med 10 stk
71NOK / enhet