GODKJENT LEVERANDØR 26Y451 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/4 tommers høyde | AB8TAY

APPROVED VENDOR 26Y451 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/4 tommers høyde

På lager
Vare: AB8TAY Modell: 26Y451

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Base Ben Inside Dia.11-1 / 2 "
Base ben utenfor Dia.14-1 / 2 "
Hjul Type(4) Stiv
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.2"
Løftehøyde Maks.58 "
Løftehøyde Min.3.25 "
Lastekapasitet500 lb.
Lastesenter10 "
Total høyde66.25 "
Total lengde28.5 "
Samlet bredde20 "
Plattform Lengde20 "
Plattformbredde20 "
Powered ByHåndvinsj
Bakhjul Dia.6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 26Y452 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 69-1/2 tomme Høyde | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Svingbar, (2) Stiv59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "10 049 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26Y453 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/2 tomme Høyde | AB8TBA 26Y45320 "(4) Stiv55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "8 816 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2MPU2 Plattformløft 220 Lb. Kapasitet 73-1/4 tommers høyde | AC2THP 2MPU218.5 "(2) Sving, (2) Svingbar låsing59 "24.625 "4.5 "220 lb.72 "33.63 "6 146 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2MPU3 Plattformløft 440 Lb. Kapasitet 76-7/8 tommers høyde | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Sving, (2) Svingbar låsing59 "24.625 "4.5 "440 lb.72 "34.75 "8 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y451 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/4 tommers høyde
8 256 NOK / enhet