GODKJENT LEVERANDØR 2MPU3 Plattformløft 440 Lb. Kapasitet 76-7/8 tommers høyde | AC2THQ

APPROVED VENDOR 2MPU3 plattformløft 440 Lb. Kapasitet 76-7/8 tommers høyde

Vare: AC2THQ Modell: 2MPU3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 173 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Hjul Type(2) Sving, (2) Svingbar låsing
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.3"
Løftehøyde Maks.59 "
Løftehøyde Min.4.5 "
Lastekapasitet440 lb.
Lastesenter9-3 / 8 "
Total høyde72 "
Total lengde34.75 "
Samlet bredde24.625 "
Plattform Lengde18.5 "
Plattformbredde24.625 "
Powered ByHåndvinsj
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.14
Skipets høyde (cm)207.26
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 26Y451 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/4 tommers høyde | AB8TAY 26Y45120 "(4) Stiv58 "20 "3.25 "500 lb.66.25 "28.5 "9 332 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26Y452 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 69-1/2 tomme Høyde | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Svingbar, (2) Stiv59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "10 775 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26Y453 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/2 tomme Høyde | AB8TBA 26Y45320 "(4) Stiv55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "9 679 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2MPU2 Plattformløft 220 Lb. Kapasitet 73-1/4 tommers høyde | AC2THP 2MPU218.5 "(2) Sving, (2) Svingbar låsing59 "24.625 "4.5 "220 lb.72 "33.63 "6 918 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MPU3 plattformløft 440 Lb. Kapasitet 76-7/8 tommers høyde
8 173 NOK / enhet