GODKJENT LEVERANDØR 2MPU2 Plattformløft 220 Lb. Kapasitet 73-1/4 tommers høyde | AC2THP

APPROVED VENDOR 2MPU2 plattformløft 220 Lb. Kapasitet 73-1/4 tommers høyde

Vare: AC2THP Modell: 2MPU2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 146 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
Hjul Type(2) Sving, (2) Svingbar låsing
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.3"
Løftehøyde Maks.59 "
Løftehøyde Min.4.5 "
Lastekapasitet220 lb.
Lastesenter9-3 / 8 "
Total høyde72 "
Total lengde33.63 "
Samlet bredde24.625 "
Plattform Lengde18.5 "
Plattformbredde24.625 "
Powered ByHåndvinsj
Bakhjul Dia.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)185.42
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddeLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 26Y451 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/4 tommers høyde | AB8TAY 26Y45120 "(4) Stiv58 "20 "3.25 "500 lb.66.25 "28.5 "8 256 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26Y452 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 69-1/2 tomme Høyde | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Svingbar, (2) Stiv59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "10 049 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26Y453 Plattformløft 500 Lb. Kapasitet 66-1/2 tomme Høyde | AB8TBA 26Y45320 "(4) Stiv55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "8 816 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2MPU3 Plattformløft 440 Lb. Kapasitet 76-7/8 tommers høyde | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Sving, (2) Svingbar låsing59 "24.625 "4.5 "440 lb.72 "34.75 "8 109 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MPU2 plattformløft 220 Lb. Kapasitet 73-1/4 tommers høyde
6 146 NOK / enhet