Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250403BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 1/4-12 | AA9XXK 1JB35

APPROVED VENDOR 250403BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1 1/4-12

På lager
Vare: AA9XXK Modell: 250403BGKryssreferanse: 1JB35
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde3"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250403BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1 1/4-12
400NOK / enhet